Motion
D1
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.2190 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088851
N° MFRD1
Prix35.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.2190 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088851
N° MFRD1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D1

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2190 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3850 lbf
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034370
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif