Motion
D2
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.2190 po de diamètre extérieur, 0.5630 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088854
N° MFRD2
Prix38.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.2190 po de diamètre extérieur, 0.5630 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088854
N° MFRD2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D2 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2190 po
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 N
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802894158
  • Poids
    0.14 lb, 0.15
  • Largeur
    2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif