Motion
D10
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.0630 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088880
N° MFRD10
Prix41.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.0630 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088880
N° MFRD10
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
Votre prix41.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.0630 po
  • Diamètre extérieur
    1.9690 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6700 lbf
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034387
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif