Motion
D15
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.3750 po de diamètre extérieur, 2.4690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088897
N° MFRD15
Prix63.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.3750 po de diamètre extérieur, 2.4690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088897
N° MFRD15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D15

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.4690 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034431
  • Poids
    0.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif