Motion
D20
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.6875 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088915
N° MFRD20
Prix109.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.6875 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088915
N° MFRD20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D20 BOULE DE POUSSIÈRE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    2.9690 po
  • Largeur totale
    0.8130 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 N
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364115616
  • Poids
    0.97 lb, 0.85
  • Largeur
    3.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif