Motion
D24
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.9375 po de diamètre extérieur, 3.2190 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088925
N° MFRD24
Prix92.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.9375 po de diamètre extérieur, 3.2190 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088925
N° MFRD24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D24

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.2190 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034523
  • Poids
    1.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif