Motion
D26
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.0625 po de diamètre extérieur, 3.3440 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088930
N° MFRD26
Prix120.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.0625 po de diamètre extérieur, 3.3440 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088930
N° MFRD26
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
Votre prix120.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D26

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    3.3440 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034547
  • Poids
    1.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif