Motion
D28
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.1875 po de diamètre extérieur, 3.5940 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088934
N° MFRD28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.1875 po de diamètre extérieur, 3.5940 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088934
N° MFRD28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D28

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.5940 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034561
  • Poids
    1.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif