Motion
D33
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.9690 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088944
N° MFRD33
Prix125.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.9690 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088944
N° MFRD33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D33 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9690 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11500 lbf
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802034615
  • Poids
    1.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif