Motion
D36
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.6875 po de diamètre extérieur, 4.3440 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088949
N° MFRD36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.6875 po de diamètre extérieur, 4.3440 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088949
N° MFRD36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D36

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    4.3440 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18100 lbf
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4047643177764
  • Poids
    2.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif