Motion
D39
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.9375 po de diamètre extérieur, 4.5940 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088955
N° MFRD39
Prix242.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 2.9375 po de diamètre extérieur, 4.5940 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00088955
N° MFRD39

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix242.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.D39

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.5940 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18200 lbf
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    D
  • CUP_NON
    4012802093841
  • Poids
    2.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif