Motion
EW-1/4
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6560 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089005
N° MFREW-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6560 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089005
N° MFREW-1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EW-1/4 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6560 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1260 N
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    EW
  • CUP_NON
    4047643136631
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif