EW-7/8
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089032
N° MFREW-7/8
Prix52.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089032
N° MFREW-7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.EW-7/8

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 N
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    EW
  • CUP_NON
    4054364115791
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif