EW1
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089039
N° MFREW1
Prix45.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089039
N° MFREW1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.EW1

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 N
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    EW
  • CUP_NON
    4054364115739
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif