EW1-1/2
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.3130 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089056
N° MFREW1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.3130 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089056
N° MFREW1-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.EW1-1/2

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3130 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7000 N
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    EW
  • CUP_NON
    4012802034981
  • Poids
    0.29 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif