Motion
EW1-3/4
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089060
N° MFREW1-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089060
N° MFREW1-3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EW1-3/4 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8200 N
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364115753
  • Poids
    0.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif