EW2
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089066
N° MFREW2
Prix125.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089066
N° MFREW2
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
Prix125.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.EW2

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 N
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802035056
  • Poids
    0.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif