FTO10
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.6880 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089088
N° MFRFTO10
Prix29.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.6880 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089088
N° MFRFTO10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.FT010-HLG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6880 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 N
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802564471
  • Poids
    0.02 lb, 0.033
  • Largeur
    2.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif