FTO16
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089101
N° MFRFTO16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089101
N° MFRFTO16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FT016 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 N
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643200202
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif