FT13
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.3440 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089160
N° MFRFT13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.3440 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089160
N° MFRFT13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FT13 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.3440 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1520 lbf
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    PI
  • CUP_NON
    4012802128482
  • Poids
    0.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif