FT19
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089182
N° MFRFT19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089182
N° MFRFT19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.FT19

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.9690 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2390 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    PI
  • CUP_NON
    4054364115890
  • Poids
    1.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif