GT3-TN
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.3440 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089244
N° MFRGT3-TN
Prix34.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.3440 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089244
N° MFRGT3-TN
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
Prix34.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.GT3-TN

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3440 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2260 lbf
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    GT
  • CUP_NON
    4012802041774
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif