GT18
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.5625 po de diamètre extérieur, 2.5940 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089308
N° MFRGT18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.5625 po de diamètre extérieur, 2.5940 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089308
N° MFRGT18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.GT18

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    2.5940 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    GT
  • CUP_NON
    4054362015239
  • Poids
    0.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif