GT19
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089312
N° MFRGT19
Prix115.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089312
N° MFRGT19
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
Votre prix115.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.GT19

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.9690 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6100 lbf
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    GT
  • CUP_NON
    4012802041675
  • Poids
    1.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif