GT41
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.7190 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089392
N° MFRGT41
Prix136.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.7190 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089392
N° MFRGT41

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.GT41

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7190 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16600 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    GT
  • CUP_NON
    4012802041835
  • Poids
    2.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif