W-3/4
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.5310 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089475
N° MFRW-3/4
Prix62.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.5310 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089475
N° MFRW-3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.W-3/4 BOULE DE POUSSIÈRE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5310 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3500 lbf
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4054364116057
  • Poids
    0.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif