W2
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089489
N° MFRW2
Prix168.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.9690 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089489
N° MFRW2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.W2 ROULEMENT DE BOULE DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.9690 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4047643338554
  • Poids
    0.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif