08Y24
Roulement de butée de roulement à billes - 0.8125 po de diamètre, 1.4688 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00089565
N° MFR08Y24
Prix47.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - 0.8125 po de diamètre, 1.4688 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00089565
N° MFR08Y24
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
Prix47.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.08Y24

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1.4688 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3700 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Y
  • CUP_NON
    4054364114879
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif