XW3-3/4
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 3.7500 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089631
N° MFRXW3-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 3.7500 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089631
N° MFRXW3-3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.XW3-3/4

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.8750 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    XW
  • CUP_NON
    4012802077988
  • Poids
    1.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif