XW5
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 5.0000 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de diamètre extérieur, 1.0180 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089649
N° MFRXW5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 5.0000 po de diamètre extérieur, 6.5000 po de diamètre extérieur, 1.0180 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00089649
N° MFRXW5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XW5 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.0180 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14200 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    XW
  • CUP_NON
    4012802137668
  • Poids
    3.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif