12Y03
Roulement de butée de roulement à billes - 1.2810 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00089950
N° MFR12Y03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - 1.2810 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00089950
N° MFR12Y03
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
12Y03 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2810 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75000 lbf
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    Y
  • CUP_NON
    4012802026887
  • Poids
    0.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif