Motion
05XS12-SS
Roulement de butée de roulement - Alésage de 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.2813 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00090017
N° MFR05XS12-SS
Prix81.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement - Alésage de 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.2813 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00090017
N° MFR05XS12-SS
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
Votre prix81.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.05XS12-SS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2813 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2400 lbf
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    X
  • CUP_NON
    4054364114763
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif