4405
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.6875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090134
N° MFR4405
Prix55.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.6875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090134
N° MFR4405
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
Prix55.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.4405

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6875 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3840 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    4400
  • CUP_NON
    4054364115241
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif