Motion
4417
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090164
N° MFR4417
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090164
N° MFR4417
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4417 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6410 lbf
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    4400
  • CUP_NON
    4047643198653
  • Poids
    0.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif