4423
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.8750 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090179
N° MFR4423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.8750 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090179
N° MFR4423
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.4423

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.0630 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42000 N
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364115272
  • Poids
    1.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif