4428
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 2.1875 po de diamètre extérieur, 3.3125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090191
N° MFR4428
Prix77.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 2.1875 po de diamètre extérieur, 3.3125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090191
N° MFR4428
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
Votre prix77.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.4428

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9220 lbf
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    4400
  • CUP_NON
    4012802029697
  • Poids
    1.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif