4438
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090217
N° MFR4438
Prix462.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI00090217
N° MFR4438

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix462.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.4438

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    4400
  • CUP_NON
    4047643324519
  • Poids
    2.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif