Motion
E50-KLL
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 62.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00090402
N° MFRE50-KLL
Prix219.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 62.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00090402
N° MFRE50-KLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix219.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E50-XL-KLL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    62.80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26.4 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    62.8 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    E..-KLL
  • CUP_NON
    4012802799859
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif