Motion
B-95
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 9/16 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090470
N° MFRB-95
Prix22.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 9/16 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090470
N° MFRB-95
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
Prix22.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 95 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    9/16 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    B
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anneau intérieur compatible
    IR-68
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790185021
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif