Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale1.1250 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.4800 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieB
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790253683
- Poids0.12 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné