Motion
B-1516
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 15/16 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090539
N° MFRB-1516
Prix17.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 15/16 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090539
N° MFRB-1516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 1516 BRG
  • Les ensembles de galets d’aiguille et de cage sont constitués d’un complément de galets d’aiguille maintenus en place par une cage
  • Sans anneau intérieur ou extérieur, la section transversale basse offre une capacité maximale de charge dans la plus petite enveloppe
  • L’arbre et le boîtier de raccordement sont normalement utilisés comme chemins de câbles intérieurs et extérieurs
  • Fermeture non scellée
  • Série B : série Standard complète de rouleaux à aiguilles à retenue mécanique
  • Série BH : série Heavy complète de rouleaux à aiguilles à retenue mécanique
  • -OH désigne avec un trou d’huile pour la lubrification

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    B
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790215124
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif