Aperçu
- Les ensembles de galets d’aiguille et de cage sont constitués d’un complément de galets d’aiguille maintenus en place par une cage
- Sans anneau intérieur ou extérieur, la section transversale basse offre une capacité maximale de charge dans la plus petite enveloppe
- L’arbre et le boîtier de raccordement sont normalement utilisés comme chemins de câbles intérieurs et extérieurs
- Fermeture non scellée
- Série B : série Standard complète de rouleaux à aiguilles à retenue mécanique
- Série BH : série Heavy complète de rouleaux à aiguilles à retenue mécanique
- -OH désigne avec un trou d’huile pour la lubrification
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.3000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieB
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790202896
- Poids0.25 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné