Motion
B-3424-DOH
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2-1/8 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090658
N° MFRB-3424-DOH
Prix97.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2-1/8 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090658
N° MFRB-3424-DOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 3424 DOH BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    B
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anneau intérieur compatible
    IR-3024
  • CUP_NON
    605790206795
  • Poids
    0.45 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif