Aperçu
Description du fabricant
B 1012 OH BRG
- Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- Complément complet de rouleaux pour une capacité de charge radiale plus élevée que les rouleaux à cage
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Conforme à la norme ASTM F2162 pour l’assurance qualité
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieB
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- Numéro CUP du fabricant605790206603
- CUP_NON605790206603
- Poids0.04 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité