Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.5600 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieM
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Largeur jusqu’à l’extrémité fermée9.1 mm
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIRA-5
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790187537
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné