Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.4500 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieM
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Largeur jusqu’à l’extrémité fermée17.02 mm
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIR-612-1
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790191954
- Poids0.04 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné