Motion
M-12121
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 3/4 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090877
N° MFRM-12121
Prix15.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 3/4 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00090877
N° MFRM-12121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M 12121 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    M
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    16.76 mm
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anneau intérieur compatible
    IR-812
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790213199
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif