Motion
M-13141
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 13/16 po de diamètre extérieur, 1-1/16 po de diamètre extérieur, 7/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00090881
N° MFRM-13141
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 13/16 po de diamètre extérieur, 1-1/16 po de diamètre extérieur, 7/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00090881
N° MFRM-13141
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
M 13141 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    13/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    M
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    19.94 mm
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790217692
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif