Aperçu
Description du fabricant
M-15161 BRG
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Diamètre extérieur1.1875 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.4500 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieM
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Largeur jusqu’à l’extrémité fermée23.11 mm
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790254499
- Poids0.10 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité