Motion
RK6-16P1Z
Couronne d’orientation - série RK, quatre points de contact à bride, sans engrenage, 11.97 po de diamètre intérieur, 20.39 po de diamètre extérieur, 2.205 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00090918
N° MFRRK6-16P1Z
Prix7,316.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - série RK, quatre points de contact à bride, sans engrenage, 11.97 po de diamètre intérieur, 20.39 po de diamètre extérieur, 2.205 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00090918
N° MFRRK6-16P1Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,316.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RK6-16P1Z BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Contact à quatre points avec bride
  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Diamètre extérieur
    20.3900 po
  • Largeur totale
    2.2050 po
  • Diamètres des cercles de boulonnage
    13.13 po (intérieur), 19-1/4 po (extérieur)
  • Nombre de trous de montage
    12 (intérieur), 8 (extérieur)
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Série
    RK
  • CUP_NON
    662729464503
  • Poids
    58.00 lb
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif